Beli kran air toto di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. air Kran Tembok Air Dingin
    Mulai

    Rp139.900

    air Kran Tembok Air Dingin
    Deskripsi:
    - Kran tembok air dingin- Desain unik minimalis dengan handle bentuk stick pendek- Bodi dan handle terbuat dari stainless steel 304- Lebih kuat, awet dan tahan karat- Untuk instalasi pipa 1/2inch- Panjang x lebar x tinggi: 12cm x 5cm x 7cm- Cara pakai nya adalah dg memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on- Terdapat nepple untuk mesin cuci
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  2. SAN-EI Sink Tap (Keran Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp189.900

    SAN-EI Sink Tap (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    keran poros ganda
  3. TOTO Acrylic Handle Sink Tap
    Mulai

    Rp389.900

    TOTO Acrylic Handle Sink Tap
    atribut:
    • Maximum Water Pressure: 0.75Mpa
    • Minimum Water Pressure: 0.05Mpa
  4. Onda Wall Faucet (Kran Tembok)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

  5. Sherlock Garden Faucet (Kran Taman)
    Mulai

    Rp39.900

    Sherlock Garden Faucet (Kran Taman)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Material: Brass
  6. Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp73.900

    Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Weight (g): 300
  7. TOTO Donna Keran Wastafel Single Lever
    Mulai

    Rp969.900

    TOTO Donna Keran Wastafel Single Lever
    Deskripsi:
    - With 1 1/4inch Pop-Up Waste- Technology:ECOCAPOur EcoCap technology uses an ingenious water outlet cap that mixes air with water to reduce water consumption withoutut any loss in stream volume. EcoCap enables full flow rates with just 3.6 liters of water, only 1/3 of the water from other normal faucets. Despite the low water consumption, EcoCap faucets have a full, pleasurable water jet.
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 5
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  8. Shk Starfruit Plastic Faucet (Kran Taman Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

  9. Onda BC Wall Faucet (Kran Tembok)
    Mulai

    Rp36.900

    Onda BC Wall Faucet (Kran Tembok)
    atribut:
    • Material: Chrome
  10. Onda Sink Faucet (Kran Wastafel)
    6%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Sink Faucet (Kran Wastafel)
    Deskripsi:
    Kran yang dipakai di wastafel
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  11. SPIDY Wall Mounted Faucet (Kran Tembok Kamar Mandi)
    Mulai

    Rp68.900

    SPIDY Wall Mounted Faucet (Kran Tembok Kamar Mandi)
    Deskripsi:
    Tahan karat menggunakan bahan stainless steel 304.Warna hitam dove cocok untuk semua warna tembok.Model minimalis sesuai dengan rumah sekarang.Tidak lepas dipasang dengan selang air 1/2 inch, bisa di klem jika pipa air tidak dipindahin.Tuas model engkol 90 derajat & bisa mengatur tekanan air dengan presisi sesuai keperluan.Spidy Kran Air Hitam Tembok Taman adalah pilihan ideal untuk melengkapi taman Anda dengan kualitas Stainless Steel 304 dan desain yang menawan.Dibuat dengan perhatian terhadap detail dan menggunakan bahan berkualitas tinggi, kran air ini tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memberikan sentuhan estetika yang memikat.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Color: Black
    • Finishing: Black Doff
    • Packaging Dimensions (cm): 13x12x4
    • Output Water Hose (inch): 1/2
    • Size Input Drat (inch): 3/4
  12. ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    Kran air yang digunakan di dapur.
    atribut:
    • Material: Brass
  13. FLON CHEMICAL PTFE Round Bar
    Mulai

    Rp67.900

    FLON CHEMICAL PTFE Round Bar
    atribut:
    • Material: PTFE
    • Length (m): 1
  14. air Kran Wastafel
    Mulai

    Rp129.900

    air Kran Wastafel
    Deskripsi:
    > Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  15. SAN-EI Basin Tap (Keran Wastafel)
    31%
    Mulai

    Rp279.900

    SAN-EI Basin Tap (Keran Wastafel)
    Deskripsi:
    - Double Spindle kerep type
  16. WATTS Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    Mulai

    Rp1.099.900

    WATTS Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    atribut:
    • UNSPSC: 40141610
    • Body Material: Bronze
    • Maximum Temperature (°F): 180
    • Rod Material: Brass
    • Valve Flow - Pressure (1) (psi): 50
    • Valve Flow - Pressure (2) (psi): 100
    • Valve Material: Bronze
Daftar Harga kran air toto Terbaru November 2026
TOTO Keran Wastafel Handle MetalRp379.900
air Kran Tembok Air DinginRp139.900
SAN-EI Sink Tap (Keran Wastafel Dapur)Rp189.900
TOTO Acrylic Handle Sink TapRp389.900
Onda Wall Faucet (Kran Tembok)Rp74.900
Sherlock Garden Faucet (Kran Taman)Rp39.900
Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)Rp73.900
TOTO Donna Keran Wastafel Single LeverRp969.900
Kenmaster Kran TamanRp18.900
Shk Starfruit Plastic Faucet (Kran Taman Plastik)Rp20.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)